Grain d'alésage Sandvik Coromant PSKNR 16CA-12
Cartouche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PSKNR 16CA-12
Rubix :0033-0768108
Fabricant :5739799



Documents
Détails articles : CARTOUCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Cartouche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre | 55 mm |
| Longueur | 66 mm |
| Longueur x Section | 3630 mm |
| Longueur utile | 66 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,93 € HT
/ unité
320,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
