Grain d'alésage Sandvik Coromant R826C-BF23STUC11HP
Cartouche pour CoroBore® 825 / 826
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R826C-BF23STUC11HP
Rubix :0033-0747579
Fabricant :6873084
EAN :7323220291113



Documents
Détails articles : CARTOUCHE P/COROBORE 826 HP
Cartouche pour CoroBore® 826 HP
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | carbure |
|---|---|
| Diamètre | 10,5 mm |
| Longueur | 23 mm |
| Longueur x Section | 241,5 mm |
| Longueur utile | 23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,93 € HT
/ unité
335,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
