Ce produit convient pour la maintenance des installations électriques, de chauffage,
de ventilation, climatisation et autres et permet une identification rapide et fiable.
Écran: LCD couleurs 2,4’’
Résolution IR: 60 × 60 (3600 pixels)
Champ visuel: 20 × 20°
Sensibilité thermique: 0,15 °C
Plage de température: -20 à 300 °C
Précision: ±2 % ou valeur de mesure ±2 °C
Émissivité: Réglable entre 0,1 et 1,0
Fréquence d’image: 6 Hz
Focus: Fixe
Format de fichier: bmp
Enregistrement d’image: Carte Micro-SD
Température de service: -5 à 40 °C
Température de stockage: -20 à 55 °C
Humidité relative de l’air: 10 à 80 %
Alimentation en courant: 4 piles AA
Poids : 310 g
Dimensions : 223×88×65