Cadenas à clé Iseo 02021905.5


Cadenas CITY 20 anse acier clé n°109

Références
iseo :02021905.5
rubix :0537-5228434
CADENAS CITY 20 FAB SPE - 2 CLES AVEC CLE N.109
Résumé technique
Matériau/finitionAcier
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CADENAS CITY 20 FAB SPE - 2 CLES AVEC CLE N.109


• 2 clés plates numérotées en laiton nickelé
• Cadenas automatique
• 3 goupilles laiton
• Corps en laiton massif poli
• Pastille de sécurité du verrouillage
Anse : Acier cémenté finition nickelée
• Ressorts d’anse et de verrouillage en acier inoxydable

Points forts

Pastille de sécurité du verrouillage

Applications

Bagage, caisse à outils, consigne, industrie, dépendance, garage, cave...

Informations techniques


Attributs
Matériau/finitionAcier
Largeur20 mm
Epaisseur10 mm
TypeClé n°109
Diamètre3,5 mm
Longueur intérieure12 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,47 HT
/ unité
38,96 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours