Profilés en aluminium - Accessoire Bosch Rexroth 3842548858
CACHE EQUERRE GRIS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch Rexroth :3842548858
Rubix :0234-1476393
Documents
Détails articles : CACHE EQ 40X160 /01 GRIS SIGN
Cache de protection contre l'encrassement gris signalisation (RAL 7004)
Section: 40x160
Rainure: 10 mm
Matériau: PP
Couleur: Gris signalisation
Rainure: 10 mm
Matériau: PP
Couleur: Gris signalisation
Points forts
Protection contre encrassement.
Applications
Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe
Informations techniques
Attributs
| Type | cache equerre gris |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,74 € HT
/ unité
11,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

