Références
Festo :NEBC-P1W4-K-0.3-N-M12G5
Rubix :0326-2567574
Fabricant :549293
EAN :4052568093822
Détails articles : CABLE LIAISON NEBC-P1W4-K-0.3-N-M12G5
Câble de liaison NEBC-P1W4-K-0.3-N-M12G5 De l'actionneur ou du système de mesure du déplacement MLO-POT-…-LWG à l'interface de capteur CASM. Diamètre de câble admissible=5,7 - 6,1 mm, Selon la norme=EN 61076-2-101, Degré de protection=IP65, Température ambiante pour câble non posés à demeure=-25 - 85 °C, Température ambiante=-25 - 85 °C
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,02 € HT
/ unité
133,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours