Équipements de hissage, de levage et de traction
Câbles de levage, palans à câble, treuils, tendeurs et cordes
Câbles en fils d'acier
Câble en fil d'acier
BOITE CABLE INOX ACIER 7X 7 DIAM 2 MM LONG 25 M
Câble en fil d'acier Spartex 854835
Câble acier INOX 7 Torons de 7 fils
Références
spartex :
854835
rubix :
C600-7097479
ean :
3660338103797
Résumé technique
Diamètre câble
2
mm
Longueur
25
m
Résistance à la rupture
230
kg
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : BOITE CABLE INOX ACIER 7X 7 DIAM 2 MM LONG 25 M
Norme NF EN 12385-2 & 4
Câblage croisé droite préformé
Matière Acier inox AISI 316 non graissé
Ame métallique.
Classe de résistance 1570 N/mm²
Conditionnement en boîte dévidoir
Informations techniques
Attributs
Poids
0.46
Diamètre câble
2
mm
Longueur
25
m
Résistance à la rupture
230
kg
Poids
0,45
kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
49,05
€
HT
/
boite
58,86
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (6)