Buse pour arrosage basse pression Kopal LP5502
Buses à tuyau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kopal :LP5502
Rubix :0084-0288062
Documents
Détails articles : BUSE A TUYAU HP D10
Rotule en laiton, tube en cuivre recuit L : 152 mm, pression maximum 33 bar.
Points forts
Précise et très rigide, tuyau à former et couper à la demande.
Applications
Arrosage haute pression.
Informations techniques
Attributs
| Type | buse a tuyau hp d10 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,57 € HT
/ unité
60,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

