Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Soudage
Générateurs de soudage et de coupage
Générateurs TIG
Consommables torches TIG
Buse TIG
BUSE GAZ CONIQUE D.16 MB36KD ASP36 UE=10
Buse TIG Abicor Binzel 145.0078
Buse MB 36
Références
abicor binzel :
145.0078
rubix :
2026-7014669
ean :
4036584060075
Résumé technique
Type
Conique
Numéro ou diamètre
16
mm
Longueur
84
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : BUSE GAZ CONIQUE D.16 MB36KD ASP36 UE=10
Buse gaz conique MB 36 Ø 16 longueur 84mm.
Points forts
-Pièce originale de forme standard conique pour une bonne diffusion du gaz. La forme est conçue pour un bon maintien sur le col de torche original.
Applications
Soudage MIG/MAG manuel ou automatisé.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.12
Type
Conique
Numéro ou diamètre
16
mm
Longueur
84
mm
Matière
Acier métallique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
15,38
€
HT
/
unité
18,46
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs