Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 937)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Soudage
Générateurs de soudage et de coupage
Générateurs TIG
Consommables torches TIG
Buse TIG
BUSE GAZ CONIQUE D.15 MB25/352 ASP25 UE=10
Buse TIG Abicor Binzel 145.0076
Buse MB 25
Références
abicor binzel :
145.0076
rubix :
2026-7014668
ean :
4036584011558
Résumé technique
Type
Conique
Numéro ou diamètre
15
mm
Longueur
57
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : BUSE GAZ CONIQUE D.15 MB25/352 ASP25 UE=10
Buse gaz conique MB 25 Ø 15 longueur 57mm.
Points forts
-Pièce originale de forme standard conique pour une bonne diffusion du gaz. La forme est conçue pour un bon maintien sur le col de torche original.
Applications
Soudage MIG/MAG manuel ou automatisé.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.06
Type
Conique
Numéro ou diamètre
15
mm
Longueur
57
mm
Matière
Acier métallique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
11,81
€
HT
/
unité
14,17
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours