Brosse circulaire abrasive Pferd Tools RBU 10028/14,0 ST 0,30

Brosses plates, non torsadées RBU 10028/14,0 ST 0,30

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :RBU 10028/14,0 ST 0,30
Rubix :0060-5096653
Fabricant :43502001
EAN :4007220153604
BROSSE PLATE A ALESAGE 100X28X24 FIL ACIER 0,3 43502001

Résumé technique

Fil24
Diamètre de la brosse100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE PLATE A ALESAGE 100X28X24 FIL ACIER 0,3 43502001


Travailler avec une faible pression d'appui Veiller à ce que seules les pointes soient en prise Utilisation possible sur toutes les machines motrices et meuleuses stationnaires grâce au diamètre d'alésage variable Vous trouverez les informations concernant la sélection du bon grain abrasif à la page 8 Parfaites pour le brossage à contraintes moyennes de grandes surfaces de pièce. Pour une utilisation manuelle et mécanique.Kit d'adaptateurs AK 32 (EAN 4007220608593) Le kit se compose des ø d'alésage en mm (Inch) : 20 / 18 / 14 / 12 / 25,4 (1) / 22,2 (7/8) / 16 (5/8) / 12,7 (1/2). Remarque : Les brosses plates avec un ø de 100 et 125 mm ne peuvent pas être utilisées avec le kit d'adaptateurs AK 32. Porteoutils BO 8/1222,2 518 (EAN 4007220751923) Pour toutes les brosses plates jusqu'au ø 150 mm avec alésage. Consigne de sécurité : Pour des raisons de sécurité, l'utilisation de porteoutils est limitée aux brosses jusqu'à un ø max. de 150 mm. Informations complémentaires : Pour plus d'informations et les références de commande concernant les kits d'adaptateurs préconisés et des porteoutils, se reporter aux pages 44 à 46.

Informations techniques


Attributs
Fil24
Diamètre de la brosse100 mm
Vitesse4000 rpm
81,45 € HT
/ unité
97,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours