Brosse pinceau Pferd Tools PBU 1516/6 SiC 180 0,90

Brosses pinceau sur tige, non torsadées PBU 1516/6 SiC 180 0,90

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :PBU 1516/6 SiC 180 0,90
Rubix :0060-5163772
Fabricant :43203004
EAN :4007220220689
BROSSE PINCEAU/TIGE 15X16 FIL SYNTHETIQUE 0,9 43203004

Résumé technique

Filcarbure de silicium
Diamètre de la brosse15 mm
Diamètre tige6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE PINCEAU/TIGE 15X16 FIL SYNTHETIQUE 0,9 43203004


Puissance min. recommandée 300 Watt Adaptées au brossage à faibles contraintes comme l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage. Grâce à l'écartement des fils de la brosse en rotation, elles sont particulièrement utilisées dans des endroits difficilement accessibles comme les alésages et les cavités.

Informations techniques


Attributs
Filcarbure de silicium
Diamètre de la brosse15 mm
Diamètre tige6 mm
Diamètre de fil0,9 mm
Vitesse maxi18000 rpm
Hauteur de garnissage22 mm
Longueur65 mm
328,80 HT
/ 10 unités
394,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours