Brosse pinceau Pferd Tools PBU 1516/6 INOX 0,20

Brosses pinceau sur tige, non torsadées PBU 1516/6 INOX 0,20

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :PBU 1516/6 INOX 0,20
Rubix :0060-0511483
Fabricant :43203007
EAN :4007220530931
BROSSE PINCEAU PBU 15X16 6 FIL INOX 0,2 43203007

Résumé technique

Filinox
Diamètre de la brosse15 mm
Diamètre tige6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE PINCEAU PBU 15X16 6 FIL INOX 0,2 43203007


Puissance min. recommandée 300 Watt Adaptées au brossage à faibles contraintes comme l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage. Grâce à l'écartement des fils de la brosse en rotation, elles sont particulièrement utilisées dans des endroits difficilement accessibles comme les alésages et les cavités.

Informations techniques


Attributs
Filinox
Diamètre de la brosse15 mm
Diamètre tige6 mm
Diamètre de fil0,2 mm
Vitesse maxi18000 rpm
Hauteur de garnissage22 mm
Longueur65 mm
126,50 HT
/ 10 unités
151,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours