Autres brosses - Accessoire Pferd Tools POS KBG 10013/M14 CT ST 0,50
Brosses coniques à filetage, torsadées POS KBG 10013/M14 CT ST 0,50
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :POS KBG 10013/M14 CT ST 0,50
Rubix :0060-0511353
Fabricant :43313011
EAN :4007220593431
Détails articles : BROSSE CONIQUE KBG 10013 M14 FIL ACIER CT 0,5 43313011
Meilleurs résultats obtenus sur des meuleuses d'angle performantes Avantages : Mouvement calme, même dans les angles et sur les arêtes Pas d'àcoups de la brosse en utilisation sur les arêtes Durée de vie élevée Rendement élevé d'enlèvement de matière "Ouverture" moindre du tressage Parfaitement adaptées au brossage, à l’ébavurage, au nettoyage et au dérouillage à contraintes élevées. La forme conique du corps de la brosse facilite le travail dans des endroits difficilement accessibles tels que les angles rentrants, les rainures et les gorges. VIDÉO PFERD Pour plus d'informations, scannez ce code QR ou consultez www.pferd.com Emballage IP Emballage industriel robuste. Emballage POS Emballage individuel avec Europerforation pour le TOOLCENTER PFERD. Vous trouverez la gamme complète des brosses dans des emballages POS sur les pages 47 à 48.
Informations techniques
Attributs
| Type | pos kbg 10013/m14 ct st 0,50 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,06 € HT
/ unité
34,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours