Roue nylon sur tige Pferd Tools PNR 6050/6 A 100
Brosse sur tige POLINOX® PNR
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PNR 6050/6 A 100
Rubix :0060-0514187
Fabricant :44656100
EAN :4007220157145

Détails articles : MEULE /TIGE PNR 6050/6 A 100 POLINOX 44656100
Le Vlies abrasif est empilé axialement en rondelles superposées. Comme les différentes couches de rondelles Vlies ne sont pas reliées entre elles, l'outil s'adapte parfaitement aux contours, par exemple pour l'usinage des profilés et des tubes. Abrasif : A = corindon Vitesse circonférentielle, recommandation maximale 32 m/s.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 60 mm |
|---|---|
| Grain | 100 |
| Diamètre tige | 6 mm |
| Longueur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,80 € HT
/ 10 unités
401,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
