Tendeur de chaîne DOM TEI-6
Bras tendeur Inox "TEI"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DOM :TEI-6
Rubix :0866-1559347
Fabricant :TEI-6
Documents
Détails articles : BRAS TENDEUR INOX TEI6
Les bras tendeurs « TEI » (en INOX) sont utilisés pour des applications dans l’industrie agro-alimentaire, pharmaceutique, etc.
Pour les TEI : le corps est en Inox Type XSC N 18-10 et le bras est en Inox 304L. Ils ont les mêmes caractéristiques techniques que les bras tendeurs acier. Ils sont totalement anti-corrosion. Il convient de mettre les composants pignons, poulies et patins tendeurs en Inox.
Points forts
Résistance maximale à la corrosion : idéal pour les environnements humides et les lavages fréquents.
Conforme aux exigences agroalimentaires : parfaitement adapté aux secteurs sensibles comme l'agroalimentaire et la pharmacie.
Tension constante de la transmission : améliore la fiabilité des chaînes et courroies.
Réduction de l'usure des composants : prolonge la durée de vie des équipements.
Absorption des chocs et vibrations : protège la transmission et limite les arrêts de production.
Maintenance réduite : moins d'interventions et plus de disponibilité machine.
Applications
Température de fonctionnement -42°c à + 80°C.
Tension de chaînes de transmission dans les environnements humides ou corrosifs. Tension de courroies sur les équipements industriels. Convoyeurs et lignes de production agroalimentaires. Équipements des industries pharmaceutiques et cosmétiques. Machines soumises à des lavages fréquents ou à des contraintes d'hygiène élevées. Applications nécessitant une protection optimale contre la corrosion.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
359,78 € HT
/ unité
431,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours


