Tige filetée métrique Spartex TFPASG1M12A4-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 1000 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TFPASG1M12A4-70
Rubix :U600-8280080
Fabricant :0976412 1000L
EAN :4043377123473


Résumé technique
| Longueur | 1000 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : TIGE FILETEE M 12 - 1M DIN 976-1 GAUCHE INOXA4-70 0976412 1000L
Tiges filetés avec filetage pas à gauche A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 12X1000 gauche
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1000 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 975 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Sorte de fil | métrique pas à gauche |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,68 € HT
/ 5 unités
324,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Longueur
1000 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M12