Tige filetée métrique Spartex BF9,5CM8A2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 95 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BF9,5CM8A2-70
Rubix :U600-8288094
Fabricant :097628 95
EAN :4043377414311


Résumé technique
| Longueur | 95 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : BOUT FILETE M8X95MM INOX A2-70 DIN 976-1
Bout fileté A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 8X95
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 95 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 975 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Sorte de fil | métrique |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,52 € HT
/ 100 unités
234,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Longueur
95 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M8