Tige filetée métrique Spartex BF32CM16A2-70, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 320 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BF32CM16A2-70
Rubix :U600-8288339
Fabricant :0976216 320
EAN :4043377295729


Résumé technique
| Longueur | 320 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : BOUT FILETE M16X320MM INOX A2-70 DIN 976-1
Bout fileté A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 16X320
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 320 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 975 |
| Diamètre métrique | M16 |
| Sorte de fil | métrique |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
468,38 € HT
/ 25 unités
562,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Longueur
320 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M16