Tige filetée métrique Spartex BF15CM16A2-70, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 150 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BF15CM16A2-70
Rubix :U600-8288520
Fabricant :0976216 150
EAN :4043377295606


Résumé technique
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : BOUT FILETE M16X150MM INOX A2-70 DIN 976-1
Bout fileté A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 16X150
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 975 |
| Diamètre métrique | M16 |
| Sorte de fil | métrique |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
433,20 € HT
/ 50 unités
519,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Longueur
150 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M16