Capteurs - Accessoire pour capteur Festo SRBE-CA3-YR90-N-1-N-C2N12-EX
Boitier
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SRBE-CA3-YR90-N-1-N-C2N12-EX
Rubix :0326-2561589
Fabricant :3471016
EAN :4052568269692
Détails articles : BOITIER FIN COURSE SRBE-CA3-YR90-N-1-N-C2N
Boîtier de fin de course SRBE-CA3-YR90-N-1-N-C2N12-EX pour signal de retour et contrôle de la position des vannes de process, qui seront utilisés avec des vérins oscillants pneumatiques, principe de mesure inductif. Forme=en angle, Selon la norme=(* EN 60947-5-2, * ISO 5211, * VDI/VDE 3845), Agrément=RCM Mark, Marque CE (voir déclaration de conformité)=(* selon la directive européenne CEM, * selon la directive européenne ATEX (atmosphère explosive)), ATEX catégorie Gaz=II 2G
Informations techniques
Attributs
| Type | boîte à capteurs |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
433,32 € HT
/ unité
519,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
