Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée électrique Univer DC-0307

Bobine

Voir les informations techniques

Références

Univer :DC-0307
Rubix :5394-2418868
Fabricant :DC-0307
BOBINE DC-0307

Résumé technique

Détails articles : BOBINE DC-0307


Bobine Univer U3 DC-0307 pour électropieux : alimentation 24V AC 50/60 Hz, consommation 3,3 VA (max) et degré de protection IP65.

Informations techniques


Attributs
Typebobine dc-0307
Matièrebobinée avec fil de classe h
Tension24 V
Degré de protection (IP)ip65
29,94 € HT
/ unité
35,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours