Imprimantes - Accessoire / Pièce détachée Brady M71C-2000-595-YL
BMP71 Étiquettes en vinyle pour l'intérieur et l'extérieur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :M71C-2000-595-YL
Rubix :5669-6142089
Fabricant :142364
Documents
Détails articles : ETIQUETTE M71C-2000-595-YL EN ROULEAU
Cet adhésif durable, à faible rétrécissement et ultra-agressif est idéal pour étiqueter les tuyaux, les équipements, les étagères et presque toutes les autres surfaces industrielles.
Points forts
Ce matériau B-595 à adhésif permanent maintient l'adhérence des étiquettes dans les climats difficiles et résiste aux produits chimiques, aux huiles et aux détergents
Le ruban en vinyle est idéal pour le marquage des tuyaux, l'identification des entrepôts et de la sécurité, l'identification des arcs électriques et les étiquettes visuelles sur le lieu de travail, à l'intérieur comme à l'extérieur
Le ruban à adhésif permanent adhère aux surfaces lisses, rugueuses ou revêtues de poudre, ainsi qu'aux surfaces irrégulières ou à faible énergie de surface, lisse, rugueuse ou revêtue de poudre, ainsi qu'aux surfaces irrégulières ou à faible énergie de surface
Ruban d'étiquetage durable avec une durabilité extérieure moyenne de 8 à 10 ans à des températures allant de -40° F à 180° F
Un ruban est nécessaire pour imprimer ce matériel.
Le ruban en vinyle est idéal pour le marquage des tuyaux, l'identification des entrepôts et de la sécurité, l'identification des arcs électriques et les étiquettes visuelles sur le lieu de travail, à l'intérieur comme à l'extérieur
Le ruban à adhésif permanent adhère aux surfaces lisses, rugueuses ou revêtues de poudre, ainsi qu'aux surfaces irrégulières ou à faible énergie de surface, lisse, rugueuse ou revêtue de poudre, ainsi qu'aux surfaces irrégulières ou à faible énergie de surface
Ruban d'étiquetage durable avec une durabilité extérieure moyenne de 8 à 10 ans à des températures allant de -40° F à 180° F
Un ruban est nécessaire pour imprimer ce matériel.
Informations techniques
Attributs
| Type | ruban d'étiquettes |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,97 € HT
/ rouleau
224,36 € TTC
- Epuisé