Terminal de vanne Festo CPE10-3/2-PRS-1/4-4

Bloc de raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPE10-3/2-PRS-1/4-4
Rubix :0326-2570239
Fabricant :550552
EAN :4052568094102
BLOC DE RACCORD CPE10-3/2-PRS-1/4-4

Résumé technique

Typebornier pour cpe

Détails articles : BLOC DE RACCORD CPE10-3/2-PRS-1/4-4


Bloc de raccordement CPE10-3/2-PRS-1/4-4 pour distributeurs CPE. Dimension modulaire=16 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Nombre max. des zones de pression =2, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typebornier pour cpe
77,86 € HT
/ unité
93,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours