Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-14W-G14-8-GR

Bloc de connexion VABM

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-L1-14W-G14-8-GR
Rubix :0326-2564173
Fabricant :573504
EAN :4052568220815
BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM-L1-14W-G14-8-GR

Résumé technique

Typebornier pour vuvg

Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM-L1-14W-G14-8-GR


Barrette de raccordement VABM-L1-14W-G14-8-GR Dimension modulaire=16 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=8, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température de stockage=-20 - 60 °C

Informations techniques


Attributs
Typebornier pour vuvg
234,83 € HT
/ unité
281,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours