Jeu d'embouts de vissage Wera 05056158001, Empreinte: Profil Torx percé | Nombre d'éléments: 7

Bit-check

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05056158001
Rubix :4727-5540641
EAN :4013288033741
BIT-CHECK 7 TX BO UNIVERSAL 1, 7 PIECES 1X 894/4/1

Résumé technique

Nombre d'éléments7
Empreinteprofil torx percé

Documents

Détails articles : BIT-CHECK 7 TX BO UNIVERSAL 1, 7 PIECES 1X 894/4/1


Bit-Check 7 TX BO Universal 1, 7 pièces 1x 894/4/1 Support/adaptateur universel K: 1/4" x 51 mm 6x 867/1 Embouts TORX® Z BO (= avec alésage): TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Points forts

Robuste Bit-Check signé Wera. Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents. Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés. Transport aisé, dans la poche de chemise par ex. Avec porte-embouts universel pour admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3. Avec mandrin à serrage rapide pour un échange quasi instantané des embouts. Incluant des embouts TORX® BO (vissages de sécurité) en version extra-rigide, pour emploi universel.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments7
Empreinteprofil torx percé
119,90 € HT
/ lot
143,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours