Jeu d'embouts de vissage Wera 82056164, Empreinte: Profil Torx | Nombre d'éléments: 10
Bit-check
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :82056164
Rubix :4727-5540653
EAN :4013288033802
Documents
Détails articles : BIT-CHECK 10 TX UNIVERSAL 1, 10 PIECES 1X 894/4/1
Bit-Check 10 TX Universal 1, 10 pièces
1x 894/4/1 Support/adaptateur universel K: 1/4" x 51 mm
9x 867/1 Embouts TORX® TZ: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
Points forts
Robuste Bit-Check signé Wera. Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents. Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés. Transport aisé, dans la poche de chemise par ex. Incluant 1 porte-embouts universel avec mandrin à serrage rapide. Pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3. Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Incluant des embouts TORX® extra-rigides, pour emploi universel.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 10 |
|---|---|
| Empreinte | profil torx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,40 € HT
/ lot
136,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
