Jeu d'embouts de vissage Wera 05057776001, Empreinte: Profil Torx | Nombre d'éléments: 15
Bit-box
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05057776001
Rubix :4727-5539906
Fabricant :05057776001
EAN :4013288187895
Documents
Détails articles : BIT-BOX 15 IMPAKTOR TX, TX 30X25 MM, 15 PIECES 15X 867/1
Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 30 x 25 mm, 15 pièces
15x 867/1 Embouts TORX® IMP DC Impaktor: TX 30 x 25 mm
Points forts
Utilisation : vis à empreinte TORX® Emmanchement : hexagonal 1/4", convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3 Réalisation : tirant parti à fond des propriétés du matériau et caractérisée par un ajustement géométrique optimal, la technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même en cas de contraintes extrêmes ; particulièrement indiquée pour l'emploi avec des visseuses à chocs usuelles ; le revêtement diamant réduit considérablement le risque de ripage. Banderole de couleur verte (= profil TORX®) avec marquage de la taille pour trouver facilement le bon outil.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 15 |
|---|---|
| Empreinte | profil torx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,58 € HT
/ lot
165,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours