Autres mandrins Sandvik Coromant 930-VB40-S-20-090
BIG-PLUS CAT-V vers CoroChuck™ 930
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :930-VB40-S-20-090
Rubix :0033-0758383
Fabricant :6532912
EAN :26532912




Résumé technique
| Type d'attachement | big-plus cat-v vers corochuck™ 930 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 51 mm |
| Diamètre serrage | 44,45 mm |
Documents
Détails articles : CAT-V VERS COROCHUCK 930
BIG-PLUS CAT-V vers CoroChuck® 930
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | big-plus cat-v vers corochuck™ 930 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 51 mm |
| Diamètre serrage | 44,45 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type | adaptateur pour outil rotatif |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 113,93 € HT
/ unité
1 336,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours