Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Semi-produits
Thermoplastiques
PA - Polyamides et assimilés
Barre de polyamide et assimilé
BARRE RONDE PA6 NATUREL PA6 D 20 L 1000 (0,370)
Barre de polyamide et assimilé Licharz PA6ENATR020
Barres rondes polyamides
Références
licharz :
PA6ENATR020
rubix :
7722-0296919
Résumé technique
Nuance
PA6
Couleur
Autres
Diamètre
20
mm
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : BARRE RONDE PA6 NATUREL PA6 D 20 L 1000 (0,370)
Barre ronde en polyamides PA6 naturel. Longueur : 1 mètre
Informations techniques
Attributs
Poids
0.39
Nuance
PA6
Couleur
Autres
Diamètre
20
mm
Longueur
1000
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
33,72
€
HT
/ 3
mètres
40,46
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit