Douille Wera 05005470001, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 30 mm | Longueur: 370 mm
Barre magnétique pour douilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05005470001
Rubix :4727-5540789
Fabricant :05005470001
EAN :4013288223272

Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 30 mm |
| Longueur | 370 mm |
Documents
Détails articles : BARRE MAGNETIQUE POUR DOUILLES C DEEP 1 JEU DE DOUILLES, 1/2,
Barre magnétique pour douilles C Deep 1 Jeu de douilles, 1/2", 6 pièces
6x 8790 HMC Deep Douille longue à emmanchement 1/2": 10x83 mm, 13x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 19x83 mm
1x 9602 Barre magnétique pour douilles, 1/2", vide: 30 x 370 mm
Points forts
Barre magnétique avec 6 douilles longues pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs), 1/2". Un mécanisme de rotation souple assure un maintien sûr et un retrait facile des douilles. Douilles longues 1/2" (ISO 2725 partie 3) Wera pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs) y compris pour les vissages en profondeur et sur goujon. Système Take it easy une couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Facile à saisir même avec les mains grasses. Avec profil à six pans et gorge à bille. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans. Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints. Pour vis et écrous à tête hexagonale. La barre magnétique permet une fixation temporaire sur les surfaces métalliques et la fonction Twist to unlock le maintien et le retrait en toute sécurité des douilles.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 30 mm |
| Longueur | 370 mm |
| Carré | 12,7 mm |
| Diamètre (pouce) | 1/2 '' |
| Finition | chromé |
| Poids | 1077 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,70 € HT
/ lot
324,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours