Barre d'alésage Sandvik Coromant C2R-CF40-RH11GB
Barre d'alésage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C2R-CF40-RH11GB
Rubix :0033-0834320
Fabricant :8446791
EAN :7323227579467

Documents
Détails articles : BARRE ALESAGE COROCUT 2 P/GORGE INTERIEURES C2R-CF40-RH11GB
CoroCut® 2, boring bar for internal grooving
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 300 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre alésage mini | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
620,15 € HT
/ unité
744,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
