Barre d'alésage Sandvik Coromant A40T-DTFNL 22
Barre d'alésage T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A40T-DTFNL 22
Rubix :0033-0326010
Fabricant :5723162



Documents
Détails articles : BARRE ALESAGE W RC A40T-DTFNL 22
Barre d'alésage T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 300 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
| Diamètre alésage mini | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
597,19 € HT
/ unité
716,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h