Barre d'alésage Sandvik Coromant A24T-DDUNL 4
Barre d'alésage T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A24T-DDUNL 4
Rubix :0033-0757908
Fabricant :5727611



Documents
Détails articles : BARRE D ALESAGE T-MAX P P/TOURNAGE
Barre d'alésage T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 38,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 304,8 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
| Diamètre alésage mini | 50,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
508,39 € HT
/ unité
610,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
