Barre d'alésage Sandvik Coromant A10R-STFPR 2
Barre d'alésage CoroTurn® 111 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A10R-STFPR 2
Rubix :0033-0758218
Fabricant :5721954



Documents
Détails articles : BARRE D ALESAGE COROTURN 111 P/TOURNAGE
Barre d'alésage CoroTurn® 111 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 15,875 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 203,2 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
| Diamètre alésage mini | 19,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,84 € HT
/ unité
271,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
