Barre d'alésage Sandvik Coromant A16R-SDUPR 07-EX
Barre d'alésage CoroTurn® 111 pour l'alésage en tirant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A16R-SDUPR 07-EX
Rubix :0033-0768896
Fabricant :5721570



Documents
Détails articles : BARRE D ALESAGE COROTURN 111 P/ALESAGE EN TIRANT
Barre d'alésage CoroTurn® 111 pour l'alésage en tirant
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 212,1 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
| Diamètre alésage mini | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,84 € HT
/ unité
271,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
