Porte-outil Sandvik Coromant A16K-SDXCR 07-R
Barre d'alésage CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A16K-SDXCR 07-R
Rubix :0033-0323820
Fabricant :5722010



Documents
Détails articles : PORTE OUTIL ALESAGE T-MAX U A16K-SDXCR 07-R
Barre d'alésage CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 125 mm |
|---|---|
| Hauteur | 16 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Serrage | 101,4 mm |
| Taille | dcmt 07 02 04 |
| Porte-outil | coroturn® 107 screw-clamp holder |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,08 € HT
/ unité
302,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
