Barre d'alésage Sandvik Coromant A08M-SDUCR 2
Barre d'alésage CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A08M-SDUCR 2
Rubix :0033-0758274
Fabricant :5721305



Documents
Détails articles : BARRE D ALESAGE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Barre d'alésage CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 152,4 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
| Diamètre alésage mini | 18,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,97 € HT
/ unité
263,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (10) jours