Porte-outil pour plaquette de filetage de tournage Sandvik Coromant 254RKF-16-16
Barre d'alésage CoroThread® 266 pour les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :254RKF-16-16
Rubix :0033-0766082
Fabricant :5961368




Résumé technique
| Type de fixation de plaquette | insert |
|---|---|
| Type de plaquette | corothread 266 |
| Sens de l'outil | droite |
Documents
Détails articles : BARRE D ALESAGE COROTHREAD 266 P/GORGES
CoroThread® 266, boring bar for grooving
Informations techniques
Attributs
| Type de fixation de plaquette | insert |
|---|---|
| Type de plaquette | corothread 266 |
| Sens de l'outil | droite |
| Angle | 90 ° |
| Longueur totale | 201 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,73 € HT
/ unité
366,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h