Barre d'alésage Sandvik Coromant E10R-SCLCL 2
Barre d'alésage carbure monobloc CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :E10R-SCLCL 2
Rubix :0033-0752088
Fabricant :5731637



Documents
Détails articles : BARRE D ALESAGE CARB.MONO COROTURN 107 P/TOURNAGE
Barre d'alésage carbure monobloc CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 15,875 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 203,2 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | carbure |
| Diamètre alésage mini | 19,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
978,83 € HT
/ unité
1 174,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (10) jours
