Barre d'alésage Sandvik Coromant E10M-STUCR 06-GR
Barre d'alésage carbure monobloc CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :E10M-STUCR 06-GR
Rubix :0033-0752089
Fabricant :6169545
EAN :26169545



Documents
Détails articles : BARRE D ALESAGE CARB.MONO COROTURN 107 P/TOURNAGE
Barre d'alésage carbure monobloc CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 150 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | carbure |
| Diamètre alésage mini | 11 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
721,23 € HT
/ unité
865,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (10) jours
