Barre d'alésage Sandvik Coromant F06M-STFPR 1.8-R
Barre d'alésage antivibratoire carbure CoroTurn® 111 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :F06M-STFPR 1.8-R
Rubix :0033-0751958
Fabricant :5733365



Documents
Détails articles : BARRE D ALESAGE CARBURE ANTIVIBR COROTURN 111 P/TOURNAGE
Barre d'alésage carbure antivibratoire CoroTurn® 111 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 9,525 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 152,4 mm |
| Arrosage interne | non |
| Matière du corps | carbure |
| Diamètre alésage mini | 13,0048 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 166,77 € HT
/ unité
1 400,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours