Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant C4-STFCR-13080-11-B1
Barre Capto pour TCMT 1103
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C4-STFCR-13080-11-B1
Rubix :0033-0326113
Fabricant :5728329



Documents
Détails articles : UNITE DE COUPE INTERIEURE C4-STFCR-13080-11-B1
Avec arrosage central.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Type de montage | droite |
| Longueur de tête | 57 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Taille de la tige | c4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
595,60 € HT
/ unité
714,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
