Serrure anti panique cross bar Iseo 9414113224


Barre antipanique coupe-feu IDEA Inox

Références
iseo :9414113224
rubix :0537-5261778
ean :8020614162859
ANTIPANIQUE COUPE FEU IDEA INOX 1 PT LATERAL - TOUT INOX
Résumé technique
Typebarre-inox coupe feu
FinitionBronze à canon
CouleurAutres
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ANTIPANIQUE COUPE FEU IDEA INOX 1 PT LATERAL - TOUT INOX


Norme NF EN 1125:2008. Résistance à la corrosion : 500 heures. Endurance > 200 000 ouvertures (Grade maximum prévu par la norme). Barre de 1130 mm en standard largeur totale 1285 mm. Profil étroit 37 mm permettant la pose sur tout type de support (bois, alu, acier, pvc). Projection de la barre 95 mm. Mécanisme tout inox, cache-tringle inox, finition inox brossé. Manivelles et capots traités en PVD (Physical Vapor Deposition) : dépôt par condensation de la vapeur métallique à la surface de la pièce à des températures de 100 à 550°C. Hauteur 2270 mm. Fabriqué en Italie

Informations techniques


Attributs
Typebarre-inox coupe feu
FinitionBronze à canon
CouleurAutres
ModèleCoupe-feu
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,50 HT
/ unité
439,80 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours