Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant A20S-STFCR 11-B1
Barre acier à meplat pour TCMT 16
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A20S-STFCR 11-B1
Rubix :0033-0323844
Fabricant :5721678



Documents
Détails articles : BARRE COROTURN 107 A20S-STFCR 11-B1
Avec arrosage central.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 250 mm |
|---|---|
| Largeur | 13 mm |
| Hauteur | 18 mm |
| Type de montage | droite |
| Longueur de tête | 30 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Taille de la tige | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,38 € HT
/ unité
295,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h