Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant A12M-STFCL 11-B1
Barre acier à meplat pour TCMT 16
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A12M-STFCL 11-B1
Rubix :0033-0325920
Fabricant :5721425



Documents
Détails articles : BARRE COROTURN 107 A12M-STFCL 11-B1
Avec arrosage central.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 150 mm |
|---|---|
| Type de montage | gauche |
| Type de fixation de plaquette | tcmt 11 03 04 |
| Longueur de tête | 18 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de serrage | serrage par vis |
| Taille de la tige | ø 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,75 € HT
/ unité
245,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h