Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant A10K-STFCR 09
Barre acier à meplat pour TCMT 16
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A10K-STFCR 09
Rubix :0033-0235848
Fabricant :5721584



Documents
Détails articles : BARRE ALESAGE TMAX U A10K-STFCR 09
Avec arrosage central.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 125 mm |
|---|---|
| Largeur | 9 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Longueur de tête | 15 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Taille de la tige | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,75 € HT
/ unité
245,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
