Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Filetage
Outils à fileter à plaquette
Porte-outils
Porte-outil pour plaquette de filetage de tournage
PORTE OUTIL FILETAGE TMAX U-LOCK 266RKF-20-16
Porte-outil pour plaquette de filetage de tournage Sandvik Coromant 266RKF-20-16
barre acier à meplat pour CoroThread- Intérieur -Taille 16
Références
sandvik coromant :
266RKF-20-16
rubix :
0033-0320904
fabricant :
5758032
Résumé technique
Type de plaquette
266RKF-20-16
Sens de l'outil
Droite
Angle
1
°
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PORTE OUTIL FILETAGE TMAX U-LOCK 266RKF-20-16
Informations techniques
Attributs
Type de plaquette
266RKF-20-16
Sens de l'outil
Droite
Angle
1
°
Longueur totale
250
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
376,47
€
HT
/
unité
451,76
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours