Porte-outil pour plaquette de filetage de tournage Sandvik Coromant 266RKF-16-16
barre acier à meplat pour CoroThread- Intérieur -Taille 16
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :266RKF-16-16
Rubix :0033-0368298
Fabricant :5961381




Résumé technique
| Type de fixation de plaquette | insert |
|---|---|
| Type de plaquette | 266rkf-16-16 |
| Sens de l'outil | droite |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL FILETAGE TMAX U-LOCK 266RKF-16-16
Barre d'alésage CoroThread® 266 pour le filetage au tour
Informations techniques
Attributs
| Type de fixation de plaquette | insert |
|---|---|
| Type de plaquette | 266rkf-16-16 |
| Sens de l'outil | droite |
| Angle | 0 ° |
| Longueur totale | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,73 € HT
/ unité
357,28 € TTC

- Livraison habituellement sous (15) jours