Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant A16R-SCLCR 09
Barre acier à meplat pour CCMT 09
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A16R-SCLCR 09
Rubix :0033-0277141
Fabricant :5722028



Documents
Détails articles : BARRE D'ALESAGE A16R-SCLCR 09
Avec arrosage central.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 200 mm |
|---|---|
| Largeur | 11 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Type de montage | droite |
| Longueur de tête | 24 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Taille de la tige | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,67 € HT
/ unité
239,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
